曜日別特売

onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 20 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 20 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン - onsemi
仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)20最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)38最小ゲートしきい値電圧(V)2.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費33.8 W内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68200075FDPF3860T
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする