onsemi
onsemi 電源スイッチIC
仕様
統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
3×1.7×1
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)8
パワーレーティング(W)
0.7
電源スイッチの種類
内蔵負荷
動作電流(A)
最大2.5
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68200434
FDC6329L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください