onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
- 仕様
- ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:80 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:95 nC @ 10 V
- シリーズ
- PowerTrench
- ピン数(ピン)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor
- パッケージ
- D2PAK (TO-263)
- 実装タイプ
- 表面実装
- チャンネルタイプ
- N
- 最大パワー消費(W)
- 310
- チャンネルモード
- エンハンスメント型
- 最大ドレイン-ソース間電圧(V)
- 60
- 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
- 7
- 最大ゲート-ソース間電圧(V)
- -20 , +20
- トランジスタ構成
- シングル
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









