曜日別特売
FDB035AN06A0 onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi 68196189

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68196189
品番
FDB035AN06A0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
仕様
●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:80 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:95 nC @ 10 V
シリーズ
PowerTrench
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
310
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
7
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20 , +20
トランジスタ構成
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする