曜日別特売

フリクションシナジー ノック 04

フリクションシナジー ノック 04 - パイロットフリクションシナジー ノック 04 - パイロットフリクションシナジー ノック 04 - パイロットフリクションシナジー ノック 04 - パイロットフリクションシナジー ノック 04 - パイロットフリクションシナジー ノック 04 - パイロットフリクションシナジー ノック 04 - パイロットフリクションシナジー ノック 04 - パイロット
(2件のレビュー)

ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。

材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※専用ラバーでこすると色が消えます。
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68204214LFSK-14-8C1セット8色セット(ブラック・レッド・ブルー・グリーン・ブルーブラック・オレンジ・ピンク・ライトブルー)
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68204239LFSK-14-B1本ブラック
250
219
241(税込)
当日出荷
68204257LFSK-14-R1本レッド
250
219
241(税込)
当日出荷
68204275LFSK-14-L1本ブルー
250
219
241(税込)
当日出荷
68204300LFSK-14-G1本グリーン
250
219
241(税込)
当日出荷
68204318LFSK-14-BB1本ブルーブラック
250
219
241(税込)
当日出荷
68204336LFSK-14-O1本オレンジ
250
219
241(税込)
当日出荷
68204345LFSK-14-P1本ピンク
250
219
241(税込)
当日出荷
68204370LFSK-14-LB1本ライトブルー
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 暗記シート(赤)用のオレンジ色ペン
金融・保険業

商品案内への露出が少ない0.4mmですが、学習ツールの暗記シート(赤)に適合出来るオレンジ色ペンとして購入しました。同0.38mmは書き込む際に紙側に筆圧跡が出てしまうようで適合とまでは言い難かったのですが、こちらは大変、良いです。また、日常使用してみると赤色ペンより色見がやさしく、複数行を赤一色で書き上げるより見やすいかと。女子でなくてもおすすめです。

対象商品 : 68204336
2025-06-05
用途: 事務処理
佐藤裕之税理士事務所サービス業

書いやすさと芯の細さが良いです。
軽くて持ちやすく色も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする