コンボ キャット 下部尿路の健康維持アソート

コンボ キャット 下部尿路の健康維持アソート - 日本ペットフード

おいしさそのまま低マグネシウム設計(含有量0.08%:標準値)。減塩素材の3種アソート。
ミネラル成分を調整し、ストルバイト結石の形成に配慮
4種のおいしさ粒とコンボ素材の贅沢グルメブレンド。
まぐろ味減塩かつお節添え×2袋。(コンボキャットかつお節アソート比約25%カット)
まぐろ味減塩かつお節&まぐろ節添え×2袋。(コンボキャットかつお節アソート比約25%カット)
かつお味減塩小魚添え×1袋。(コンボキャットかつお節アソート比約30%カット)
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!120g×5パック入り。
総合栄養食。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値)種類フレーバー:下部尿路の健康維持アソート内容量(g)600対象動物成猫用 1歳以上内容量1袋(120g×5袋)
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68203277CCAF-600-3
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする