アキレス
ファミリーマットレス
材質
側生地 (カバー) 側地 … ポリエステル 100% 中綿 … ポリエステルわた 50%、MIGHTYTOP Ⅱ ad ECO 50%
硬さ
130N
復元率(%)
97
材質(中材)
ウレタンフォーム 100%
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278780
AK-T8Q-FML 200
約9.6
3人用
(シングル2枚) 展開時(厚さ×幅×長さ) : 8×200×201
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278789
AK-T8Q-FML 240
約11.5
4人用
(シングル1枚、ダブル1枚) 展開時(厚さ×幅×長さ) : 8×240×201
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278798
AK-T8Q-FML 280
約13.4
5人用
(ダブル2枚) 展開時 (厚さ×幅×長さ) : 8×280×201
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません