アキレス
カチカチキルトマットレス
硬さ
335N
材質(カバー)
側生地:ポリエステル 100%
復元率(%)
93
材質(中材)
ウレタンフォーム 100%
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278746
AK-700 S
約5.1
シングル
(厚さ×幅×長さ) 展開時 : 8×97×201 、収納時 : 24×97×67
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278755
AK-700 SD
約6.1
セミダブル
(厚さ×幅×長さ) 展開時 : 8×120×201 、収納時 : 24×120×67
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278764
AK-700 D
約7.1
ダブル
(厚さ×幅×長さ) 展開時 : 8×140×201 、収納時 : 24×140×67
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません