アキレス
うたた寝ができるソファセット
セット内容
2Pソファ … 2個、コーナーソファ … 1個、ラグ … 1枚、付属クッション … 5個
質量(kg)
約5.5
材質(カバー)
側生地:ポリエステル 100%
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
2Pソファ:105×72~95×32~38、コーナーソファ:72×72×38、マット:105×105×4
材質(中材)
マーブルフォーム (ウレタンフォーム) 、ポリエステルわた
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278877
OAAC-1703 BRBE
ブラウンベージュ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278886
OAAC-1703 AGRBGR
グリーングリーン
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278895
OAAD-1703 BR
ブラウン
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278904
OAAD-1703 GY
グレー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278920
OAAD-1703 BL
ブルー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません