アキレス
体圧分散高反発マットレス
硬さ
180N
材質(カバー)
側生地:ポリエステル 100%
復元率(%)
96
材質(中材)
ウレタンフォーム 100%
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278816
AK-332 S KH
約3.8
カーキ
シングル
(厚さ×幅×長さ) 8×97×195
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278825
AK-332 S DR
約3.8
エンジ
シングル
(厚さ×幅×長さ) 8×97×195
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278834
AK-332 SD KH
約4.7
カーキ
セミダブル
(厚さ×幅×長さ) 8×120×195
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278850
AK-332 SD DR
約4.7
エンジ
セミダブル
(厚さ×幅×長さ) 8×120×195
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278859
AK-332 D KH
約5.5
カーキ
ダブル
(厚さ×幅×長さ) 8×140×195
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68278868
AK-332 D DR
約5.5
エンジ
ダブル
(厚さ×幅×長さ) 8×140×195
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません