曜日別特売

デジタル面取測定ノギス

デジタル面取測定ノギス - SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギス - SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギス - SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギス - SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギス - SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギス - SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギス - SK(新潟精機)

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。
45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。
円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279236GDCP-45C8
39,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする