SK(新潟精機)
完全スコヤ
表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。
内角逃げ穴付です。
用途
直角、寸法測定に
全長(mm)
178
材質(本体)
ステンレス鋼
直角度(mm)
±0.2
本体質量(g)
105
最大測定長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×178×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279078
SQ-150SSJ
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください