曜日別特売

並穴パス

並穴パス - SK(新潟精機)並穴パス - SK(新潟精機)並穴パス - SK(新潟精機)

開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
サイズバリエーションがあります。

用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279096IC2-30031023025×310×14
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68279105IC2-40041028033×410×14
13,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68279114IC2-60061040038×610×14
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする