SK(新潟精機)
並丸パス
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
サイズバリエーションがあります。
用途
丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
材質(本体)
ステンレス
板厚(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279130
OC2-300
310
280
150×310×14
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
68279139
OC2-400
410
340
180×410×14
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
68279148
OC2-600
610
410
245×610×14
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
68279157
OC2-1000
1010
1270
380×1010×22
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください