曜日別特売

鋼ピンゲージリフィルセット

鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセット - SK(新潟精機)

鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。
セット品ケースが不要な方に最適です。
内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。
市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。
合格証付です。

用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5内容量1個
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります(ゲージ長30mm以上)。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
硬度
本体質量(g)
組数
箱寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279254AA-0A-R40(HV)720以上25531本W180×H68×D253
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
68279270AA-0B-R0.500-0.990mm:40、1.000mm:50(HV)720以上34551本W180×H68×D253
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
68279279AA-1A-R50(HV)720以上35551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279288AA-1B-R50(HV)720以上38551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279297AA-2A-R50(HV)720以上41551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279306AA-2B-R50(HV)2.500-2.699mm:720以上、2.700-3.000mm:650以上45551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279315AA-3A-R50(HV)650以上50551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279324AA-3B-R50(HV)650以上55551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279340AA-4A-R50(HV)650以上61551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279349AA-4B-R50(HV)650以上69551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279358AA-5A-R50(HV)650以上76551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279367AA-5B-R50(HV)650以上85551本W180×H68×D253
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
68279376AA-6A-R50(HV)650以上95551本W180×H68×D253
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
68279385AA-6B-R50(HV)650以上105551本W180×H68×D253
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
68279394AA-7A-R50(HV)650以上141051本W255×H68×D360
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
68279410AA-7B-R50(HV)650以上153051本W255×H68×D360
41,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
68279419AA-8A-R50(HV)650以上166051本W255×H68×D360
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
68279428AA-8B-R50(HV)650以上179051本W255×H68×D360
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
68279437AA-9A-R50(HV)650以上193051本W255×H68×D360
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
68279446AA-9B-R50(HV)650以上208051本W255×H68×D360
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする