ぶんぶく
アンブレラスタンド ウェーブタイプ
円筒型アンブレラスタンド18本用。
仕切りがない円筒形の傘たてで、約18本入るので、小規模なオフィスや店舗に最適です。
胴体にはウェーブつきの鋼板を使用しています。
付属品
水受皿
材質
スチール、(本体)ティンフリー鋼板に金属印刷、(底サッシュ)再生塩化ビニール
質量(kg)
1.5
収納本数(本)
傘立て数:18
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278965
USR-S-58
ホワイト
273×273×450
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68278974
USR-S-60
ブラック
273 × 273 × 450
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません