ユーエイキャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
仕様
ねじ込み式自在車 双輪キャスター
材質(車輪)
ナイロン
金具仕上
三価ユニクロ
軸長(mm)
15
ピッチ/山(mm)
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279534
PT-50T,M12×15(P1.25)
50
45.2
62
19
M12
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
68279550
PT-50T,M8×15(P1.25)
50
45.2
61
13
M8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68279559
PT-40T,M8×15(P1.25)
40
41.6
51
13
M8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください