曜日別特売

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスター
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
対辺(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279568PT-50TS,M12×15(P1.25)5045.26219M12
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
68279586PT-40TS,M8×14(P1.25)4041.65113M8
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
68279577PT-50TS,M8×15(P1.25)5045.26219M12
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68279577PT-50TS,M8×15(P1.25)39326357PT-50TSPT-50TS,M8×15(P1.25) Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326357Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする