曜日別特売

ミラマット A-BIO

ミラマット A-BIO - JSPミラマット A-BIO - JSPミラマット A-BIO - JSP

パイオマスポリエチレン25%配合(バイオマスプラスチックはサトウキビを原料としており、カーボンニュートラルに貢献する材料です)
超高発泡で約20%樹脂削減(ミラマット1mm品比較)
独自技術により物性を向上(高発泡でも一般品と同等の物性を保持 ミラマットA-Bioは一般品と同等にご使用頂けます)

用途
産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)
農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)
建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)
雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)
その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
長さ(mm)300幅(mm)1200厚さ(mm)1内容量1本
関連資料:(0.85MB)
注意
※この製品は直接火気にさらすと、
※木材・紙・繊維及び多くの合成樹脂製品同様燃焼します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277784-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする