曜日別特売

ディスプレイオーディオ

ディスプレイオーディオ - ATOTO

Android 10.0 ディスプレイオーディオ
8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載
メモリー4G・ストレージ32G
10.1インチ大画面+178°広視野角
QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)
有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応
1din/2din両サイズ取付け可能
USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク
携帯電話の画面ミラーリング
強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー
aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。
AM/FM受信機
GPS/ナビゲーション
お好みアプリをダウンロード
このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。
ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。
標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。
ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。
この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。

仕様2秒起動、画面分割表示、デジタル フォト フレーム、音量自動調整//SCVC(速度連動ボリューム制御)、USB ネットワーク テザリング、ライブリアビュー(LRV)、仮想サラウンドビュー(VSV)、QC3.0高速充電、AI音声アシスタント(自社開発アプリ)、GPSトラッカーTrackHU(自社開発アプリ)ブラック保証期間1年入出力SDスロット×1、USBポット×2、QC 3.0充電/CarPlay/Android Auto /USB ストレージおよび外部デバイス接続用、4-CH RCA オーディオ出力、フロントカメラ入力、リアビューカメラ入力、AUX オーディオ (L/R)/ビデオ入力、 ステアリング ホイール コントロール入力、ファイバー(SPDIF)出力、外付けマイク内容量1台
注意
※第三者製の取付キットをご購入する前、適合性について販売者と再確認お願い致します。
※第三者製の取付キットにたして、品質か必ず適合性について保障はございません
※取り付けサービスは行っておりません。
※製品の取付け、取外しにかかる費用につきましては、一切負担いたしかねます
※初期不良等で発生する取付・取外し作業や、車両に関わる保障はございませんので、ご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279489S8G1104PR
54,360
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする