フローリング補修シート

フローリング補修シート - WAKI(和気産業)フローリング補修シート - WAKI(和気産業)フローリング補修シート - WAKI(和気産業)フローリング補修シート - WAKI(和気産業)フローリング補修シート - WAKI(和気産業)フローリング補修シート - WAKI(和気産業)フローリング補修シート - WAKI(和気産業)フローリング補修シート - WAKI(和気産業)

2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い
貼るだけシールタイプ
15cm幅のフローリング用
フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。
UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。
ワックスの塗布ができます。
床暖房にも対応しています。
フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。

用途
フローリングのキズかくし・補修に
ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約149内容量1個
注意
※本シールははがした際、下地の材質や使用環境によってはダメージを起こす場合があります。またはがす時は貼り付け面を傷める恐れがありますのでゆっくりとはがしてください。
※貼り直しをすると粘着力が弱くなります。
※製品加工上、表記サイズより±1mm程度の誤差が生じる場合があります。
※高温・多湿の場所でのご使用は、はがれる場合がありますのでお避けください。
※10℃以下の場所では接着しない場合があります。
※火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。
※使用するワックスやコーティング剤の種類によっては使用できない場合があります。
※使用できない場所/凹凸面、ザラザラしている面、ワックス、コーティング剤などが残っている面、シリコーン、フッ素加工など特殊加工処理がされている面
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68278369FW149YLイエロー
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
68278378FW149DORダークオレンジ
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
68278387FW149PORペールオレンジ
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
68278396FW149HNハニー
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
68278405FW149DBEダークベージュ
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
68278414FW149DBRダークブラウン
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする