平和工業
プッシュペール6L
プッシュ式のごみ箱 6L
材質
本体:ポリプロピレン バネ:スチール
高さ(mm)
281
質量(g)
420
縦(mm)
235
横(mm)
162
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279629
-
ナイトブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
68279638
-
クールグレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
68279647
-
ミルクティーベージュ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください