ビタワン君の俺のビーフジャーキー

ビタワン君の俺のビーフジャーキー - 日本ペットフードビタワン君の俺のビーフジャーキー - 日本ペットフード

おいしいだけじゃ、物足りない。本物志向のワンちゃんへ。
噛むたびに旨さ広がる。
お肉の風味をいかし、見た目や質感にもこだわったビーフジャーキー。
小型犬に与えやすい細切り仕上げ。
ジッパー付き袋入。
国産。
犬用おやつ。

用途犬用おやつ/生後7ヵ月から仕様代謝エネルギー(Kcal/g):280/100成分保証成分:たんぱく質14.0%以上、脂質7.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分30.0%以下種類フレーバー:細切り仕上げ内容量(g)100対象動物犬用内容量1袋(100g)
注意
※【与え方】
※愛犬用おやつとして、ご利用ください。
※しつけのごほうびや、愛犬とのコミュニケーションに最適です。
※愛犬の体型や性格、食べ方によっては、のどに詰まらせることがありますので適当な大きさにしてお与えください。
※1日に与える量は、別表の量以内にとどめてください。(1日の代謝エネルギーのおよそ20%以内)【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。
※開封後は、虫などが入らないように必ずチャックを閉じて冷蔵庫で保存し、お早めにお与えください。
※おいしさと品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。無害ですが食べられませんので、与える際に誤飲を防ぐため先に捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277100VO25-100-3
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする