ビタワン 5つの健康バランス

ビタワン 5つの健康バランス - 日本ペットフード

1日分の栄養をバランスよく摂れる、おいしいビーフ味。緑黄色野菜と小魚をブレンド。
5つの健康ケアと3つの緑黄色野菜で、愛犬の元気を応援!
小型犬が食べやすい小粒タイプ。
カリッと噛める歯みがき粒入り。噛むことで歯垢を除去。クランベリー配合で、おいしく歯の健康を維持。
バランスのとれた栄養で健康を維持し、免疫力の維持に配慮。Β-グルカンやリコピン、ビタミンEを配合。
腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖と活性菌のダブルパワーで、腸内環境を維持。
皮膚の健康と美しい毛並を考え、オメガ-3脂肪酸、オメガ-6脂肪酸を配合。
グルコサミン、コンドロイチンを配合し、骨と関節の健康維持に配慮。
天然成分ローズマリーのチカラで品質を保持。
保存に便利なジッパー付き袋入り。
総合栄養食。

用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質20.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上種類フレーバー:ビーフ味・野菜入り 小粒内容量(g)1200対象動物犬用内容量1袋(1.2kg)
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※このフードを食べるのが初めての時は、今までの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しづつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※犬専用に栄養バランスを調整しています。犬以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277608MVBK-1.2-5
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする