曜日別特売

コンボ プレゼント キャット おやつ 腎臓の健康維持 お肉ミックス味

コンボ プレゼント キャット おやつ 腎臓の健康維持 お肉ミックス味 - 日本ペットフード
(1件のレビュー)

おいしくカラダにやさしい毎日食べたい幸せおやつ!
たんぱく質、リン、カルシウムを調整し腎臓の健康維持。
総合栄養食の基準をクリアした安心の国産おやつ。
食べ応え満足、お肉ミックス味。
さらにメチオニンを配合。
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
小分け袋にねこ豆知識つき。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11成分保証成分:たんぱく質26.5%以上、脂質10.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.75%以上、リン0.6%以上種類フレーバー:お肉ミックス味内容量(g)42対象動物成猫用 1歳以上内容量1袋(3g×14袋)
注意
※【与え方】
※おやつとして与える場合は、いつもの食事量を減らすなど調整をした上、下表を目安にお与えください。
※主食として与える場合は、体重1kgあたり16g/日を目安にお与えください。(小袋1袋は約3gです)
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外に与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277565PNOKM-42-4
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68277565
2025-04-05
用途: ぬこのおやつ
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがよく、量販店で扱ってない代物。◯ゅうるのようにかなり、うちのでぶぬこ様はよろこんでなめております。リピート確定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする