「健康なカラダは美しい」獣医師監修のビューティープロ。おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさを実感。
皮膚の健康と毛艶の維持にマリンコラーゲン3000mg/kg、ヒアルロン酸配合。
ストルバイト結石に配慮しマグネシウムを0.075%(標準値)に調整。さらに、メチオニン強化。(ビューティープロ キャット 成猫用比約20%アップ)
尿pH6.2~6.4(設計値)
ハウスの乳酸菌L-137(TM)を配合。(『L-137』はハウス食品グループ本社(株)の商標です。)
運動量が少なくなりがちな室内猫のために、たんぱく質35%以上で脂肪分を調整。
天然食物繊維が毛玉の排泄を助ける毛玉対応。
優れた栄養バランスで健康を維持し、免疫力を保ちます。
厳選した魚の熟成させた旨みを使用したフィッシュ味。夢中で食べて、飽きないおいしさ。
腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖配合で、健康的な便を維持し便臭を軽減。
室内で暮らす愛猫のためにGABA配合。免疫力、おなかの健康の維持にも配慮。
香料・着色料・保存料無添加、食べやすいハート型。(ドライフードですので保存料は使用しておりません)
総合栄養食。