コンボ プレゼント キャット おやつ 男の子 お魚味

コンボ プレゼント キャット おやつ 男の子 お魚味 - 日本ペットフード

おいしさの贈り物と共に過ごす幸せな時間のプレゼント。
食べることが大好きで甘えん坊な男の子へ。
濃厚旨みのお魚味に仕上げた国産カリカリ粒おやつ。
うまみパウダーを2度重ねた贅沢なおいしさ。
ねこ友にもあげられる、可愛い新鮮小分けパック3g×14袋入り。
猫用おやつ。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上種類フレーバー:お魚味内容量(g)42対象動物成猫用 1歳以上内容量1袋(3g×14袋)
注意
※【与え方】
※おやつとして与える場合は、いつもの食事量を減らすなど調整をした上、下表を目安にお与えください。
※主食として与える場合は、体重1kgあたり16g/日を目安にお与えください。(小袋1袋は約3gです)
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外に与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277486PNOBF-42-4
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする