曜日別特売

でんぷんを25%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋

でんぷんを25%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋 - ノーブランドでんぷんを25%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋 - ノーブランドでんぷんを25%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋 - ノーブランド

従来にはないやわらかい風合いです。

用途石油資源の節約になります。厚さ(mm)0.05バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号170017バイオマス配合率(%)25
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280225-1箱(1000枚)0.05A4400250
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68280234-1箱(750枚)0.05B4450300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする