ノーブランド
米ぬかを20%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋
従来にはない米ぬか独特の手触り感と和テイストな外観です。消臭効果もあります。
用途
石油資源の節約になります。
厚さ(mm)
0.05
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200254
バイオマス配合率(%)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68280250
-
1箱(1000枚)
A4
400
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68280259
-
1箱(750枚)
B4
450
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください