ノーブランド
でんぷんを25%配合した地球にやさしいポリ袋
従来にはないやわらかい風合いです。
用途
石油資源の節約になります。
厚さ(mm)
0.03
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
170017
バイオマス配合率(%)
25
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68280207
-
1箱(600枚)
20L
600
500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68280216
-
1箱(400枚)
45L
800
650
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください