MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー

MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツール

最も高性能なMX FUELバッテリー
6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現
MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能
COOL-CYCLE対応
MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応
バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能
充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少
耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ

仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)6.03高さ(mm)117機能残量ゲージ、キャリーハンドル公称容量(Ah)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280679MXF HD812 JP
オープン
168,800
185,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする