曜日別特売

AIR-TIP 回転ブラシノズル

AIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズル - ミルウォーキーツール

31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能
人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易
交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ
コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属

セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828058449-90-2020
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする