曜日別特売

M12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー)

M12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) - ミルウォーキーツールM12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) - ミルウォーキーツールM12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) - ミルウォーキーツールM12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) - ミルウォーキーツールM12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) - ミルウォーキーツールM12 FUEL パワーパック(13mm SDS-PLUSハンマードリル、レシプロソー) - ミルウォーキーツール

配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット
M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパック
M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマー
M12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化
M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート
専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能
※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。

セット内容M12 CH-0C JP、M12 CHZ-0 JP、M12 B4 JP×3、C12C JP、専用パックアウトツールボックス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280347M12 FPP2BT-403P JP
オープン
79,880
87,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする