AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル

AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル - ミルウォーキーツール

31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能
多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッド
ブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド
細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用
ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能

適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828060949-90-2023
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする