曜日別特売

AIR-TIP 十字ブラシノズル

AIR-TIP 十字ブラシノズル - ミルウォーキーツール

31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能
十字に交差したデザインにより、ブブラシがゴミを押しやるのを防止
掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去

適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828050549-90-2035
オープン
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする