曜日別特売

MX FUEL スーパーチャージャー

MX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー - ミルウォーキーツール

現場での充電待ち時間を大幅に短縮
充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分
充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分
COOL-CYCLE対応
バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能
COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能

長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280688MXF SC JP
オープン
89,880
98,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする