曜日別特売

M18 FUEL 457mmヘッジトリマー

M18 FUEL 457mmヘッジトリマー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 457mmヘッジトリマー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 457mmヘッジトリマー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 457mmヘッジトリマー - ミルウォーキーツール

鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード
枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃
POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー
高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持
最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間
安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル
過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース
ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード

質量(kg)3.9電圧(V)18刈込み幅(mm)450ストローク数(spm)無負荷時:3400/min最大切断径(Φmm)19間隔(mm)刃:19内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280329M18 FHET45-0 JP
オープン
42,880
47,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする