薄型ボディで抜群の取り回し専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮速度とトルクを最高レベルで両立最大回転速度350RPM(無負荷時)最大締付けトルク81Nm究極の汎用性専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応