曜日別特売

M12 AIR-TIP ノズル

M12 AIR-TIP ノズル - ミルウォーキーツールM12 AIR-TIP ノズル - ミルウォーキーツールM12 AIR-TIP ノズル - ミルウォーキーツール

31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応
M12バッテリー(別売り)が必要
駆動型のブラシロールが ゴミを掻き出し、徹底的に清掃可能
操作しやすい電源ボタン
LED照明で薄暗い環境にも対応
吸引制御バルブにより、カーペットでも使いやすい
ツール不要でブラシを取り外し可能

電圧(V)12適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682803740980-20
オープン
15,880
17,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする