曜日別特売

M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー

M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー - ミルウォーキーツール

速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能
最大切断能力:85mm x 85mm
小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供
より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上
軽量設計でバランスを向上
本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供
M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg

付属品本体、899mmブレード(10TPI)、ブレードカバーセット、ツールボックス質量(kg)3.5(本体のみ)、4.3(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18機能LEDライトブレード長さ(mm)899最大切断能力(mm)85×85周速(m/min)0-164.59内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280539M18 FBS85-0C0 JP
オープン
56,880
62,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする