高性能な12Vの現場用扇風機
最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量
「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)
3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能
さまざまな現場環境に対応
強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能
360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能
最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現
人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション
人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易
複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能
丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる


