PACKOUT エリアライト

PACKOUT  エリアライト - ミルウォーキーツール

1,400 ルーメンの高輝度出力
3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御
高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)
全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)
取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)
水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能
携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)
持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現
野外使用に適した耐衝撃性の設計
防塵・防水性能

連続使用時間高:5h、中:9h、低:14仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
電圧(V)
連続使用時間
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68280304M12 POAL-0 APJ高:1400、中700、低35012高:5h、中:9h、低:142.7(バッテリー含む)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする