曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰) - ミルウォーキーツール

ホイールナット用インパクトソケット(22mm)
ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止
薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に

材質クロムモリブデン鋼グレータイプディープ二面幅(mm)22アンビル1/2" (12.7mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682812394932493374A
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする