曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm - ミルウォーキーツール

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に

材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828116049-66-6139
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする