集塵アクセサリー収納バッグ

集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール集塵アクセサリー収納バッグ - ミルウォーキーツール

多用途な収納エリア
上部の収納は長めの集塵機アクセサリーに最適化
ジッパー密閉エリア
下部の収納は、取り外し可能なベルクロ式インサートによりカスタマイズ可能
安全な運搬
頑丈なマウント用フックをM18 FVC23Lのモーターヘッドに容易に固定可能
現場へ集塵機アクセサリーを簡単に運搬可能
フックはバッグの専用ループにコンパクトに収納可能
耐久性
引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材

材質引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材内容量1個
注意
※M18 FVC23Lと互換性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828130049-90-2019
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする