曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 175mm エクステンションバー

SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 175mm エクステンションバー - ミルウォーキーツール

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達
ソケットピン対応デザイン
アンビル部にはソケット保持用ボール採用
レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記

長さ(mm)175サイズ1インチ (25.4mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682813974932480440
オープン
7,588
8,347(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする