曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm) - ミルウォーキーツール

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ソケットピン対応デザイン
アンビル部にはソケット保持用ボール採用
レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ

仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828151949-66-6726
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする