ミルウォーキーツール
PACKOUT ペーパータオルホルダー
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:6.8 kg
ペーパータオル、テープ類などの収納に最適
長さ(mm)
165.1
幅(mm)
91.44
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
330.2
可搬質量(kg)
6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68281720
48-22-8337
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください