ミルウォーキーツール
PACKOUT ドライバーラック
ワンアクションで素早く確実に取り付け可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:9.07 kg
クイックアクセスバー
ドライバーの収納に最適
長さ(mm)
120.65
幅(mm)
238.76
質量(kg)
0.27
高さ(mm)
88.9
可搬質量(kg)
9.07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68281738
48-22-8341
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください