PACKOUT スティックホルダー

PACKOUT スティックホルダー - ミルウォーキーツール

ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能
滑り防止のラバーグリップ
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:約22.68 kg
クイックアクセスツールクリップ
園芸工具、箒、熊手などの収納に最適

長さ(mm)177.8幅(mm)238.76質量(kg)1.22高さ(mm)355.6可搬質量(kg)22.68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828176548-22-8349
オープン
5,488
6,037(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする